Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
019916800 | ABB

ABB | 019916800 | Fuse Holder Blocks ML10/13 Series - Neon Ind Black

  • Réf. fabricant 019916800 | 1SNA199168R0000
  • PART #524525
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • With fusion indicator
Applications

For 6.35 X 25.4 mm And 6.35 X 32 mm Fuses

Spécifications
  • Wire Size: 22 - 10 AWG
  • Spacing: 13 mm
  • Amperage Rating: 25 A
  • Voltage Rating: 110 - 230 V
  • Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires