Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
02-002-13 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 02-002-13 | Copper Cable, 1 Pair, 24 AWG, Indoor/Outdoor Cross-Connect Wire, XCW, Solid Bare Copper Conductor, Coding: Blue/Yellow and Yellow/Blue, Semi Rigid PVC

  • Réf. fabricant 02-002-13
  • PART #J-1P24CBQA-MT
AWG: 24
Band Mark Color: Yellow Blue
Category: CATEGORY 5
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 1 PAIR
Fire Rating: RISER
Insulation Color: Blue Yellow
No. of Pairs: 1
Type: CROSS CONNECT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires