Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
02-032-23 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 02-032-23 | 1 Pair, 24 AWG Cross-Connect Wire Category 5 V/BL, 1000 FT. SPOOL

  • Réf. fabricant 02-032-23
  • PART #J-1P24CBOD-5-V/BL
AWG: 24
Band Mark Color: White Blue
Category: CATEGORY 5
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 1 PAIR
Fire Rating: RISER
Insulation Color: Blue White
No. of Pairs: 1
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: CROSS CONNECT
Description

Cross-Connect Category 5 Wire is designed with a tighter twist to support higher data speeds and is intended for connections in cross connect cabinets.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires