Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
02-114-13 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 02-114-13 | Copper Cable, 1 Pair, 22 AWG Cross-Connect Wire Indoor/Outdoor White/Black, 1000 FT./305MT Spool

  • Réf. fabricant 02-114-13
  • PART #J-1P22CBEB
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 1 PAIR
Fire Rating: RISER
Type: CROSS CONNECT
Description

Indoor/Outdoor Cross-Connect Wire is intended for cross-connecting points in building entrance enclosures at subscriber's premises and/or in Outside Plant (OSP) enclosures. Each insulated conductor is identified by a combination of solid insulation color, except as noted.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires