Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
02-813-10 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 02-813-10 | Copper Cable, 50 Pair, 24 AWG, Switchboard 85 Ohm Cable, Riser Rated, Solid Conductor, PRPVC/PVC Grey Jacket, 5000 MT Reel

  • Réf. fabricant 02-813-10
  • PART #CM-05024TAG-SE
Gauge: 24
No. of Pairs: 25
Nom. O.D. (in.): 0.320
Number of Pairs: 26-100 PAIRS
Shield: NO
Weight lb./1,000 ft.: 81
Description

Switchboard Cables are designed for indoor use in central exchanges, the interconnection of distribution frames, and for switching and transmission equipment systems. Switchboard cables are available in both shielded and unshielded designs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires