Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
02006-201 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 02006-201 | Saf-T-Grip Open Loop Series; 0.75"W x 6"L; Black; Pkg of 25

  • Réf. fabricant 02006-201
  • PART #187266
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Used to strap together free hanging computer cable for a tangle-free installation. Strap is held in place by a loop that adheres to one cable. Simply peel the hook and loop sides apart to remove strap. Pkg of 25

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires