Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0206 351 16 | ABB

ABB | 0206 351 16 | Terminal End Stop, 9.9mm, Gray

  • Réf. fabricant 0206 351 16
  • PART #463609
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • With a steel clamp
  • Recommended screwdriver: 5.5 mm Diameter
  • Recommended torque: 7.1 - 8.9 lb-in.
Applications

For Mounting On DIN 3 Rails

Spécifications
  • Length: 53 mm
  • Material: Polyamide
  • Color: Grey
  • Height: 43.5 mm
  • Thickness: 10 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires