Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0216-061 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0216-061 | Videotec Dome House DPTCH Pole Adapter, Black, For Use With Wall Mount Videotec DBH04 (AXIS 0216-041)

  • Réf. fabricant 0216-061
  • PART #310324
Mounting Type: WALL
Description

Pole adapter For use with: Videotec DBH04 (Axis 0216-041) Color: Black

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Applications

For Use With Wall Mount Videotec DBH04 (AXIS 0216-041)

Spécifications
  • Item: Videotec Dome House DPTCH Pole Adapter
  • Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires