Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
022904101 | ABB

ABB | 022904101 | Terminal Block Marker

  • Réf. fabricant 022904101
  • PART #489907
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Card of 100 markers, repeated increasing order 10 times
  • Quick strip mounting.
  • Available up to 10mm 0.394in terminal block spacing.
  • Markers remain on terminal blocks even in severe conditions (shocks, vibrations, etc.)
Applications

For Horizontal Terminal Block Assembly. Our wide marker range allows you to easily identify your terminal block assemblies with: blank markers, pre-printed markers or specific marking on request.

Spécifications
  • Size: 4 mm Width X 10 mm Height
  • Material: Polyamide
  • Background Color: White
  • Legend: 1 - 10
  • Legend Color: Black
  • Markers Per Page: 100
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires