Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
02301.R5.02 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 02301.R5.02 | 18-2C TYPE SPT-1 WHITE JACKET 300V 60C UL/CSA/ROHS

  • Réf. fabricant 02301.R5.02
  • PART #4KA-1802-01
Conductor Count: 2 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Stranding: 41 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Insulation Thickness: 30 MILS (.030")
Jacket Color: WHITE
Jacket Material: UNJACKETED
Product Type: CORDAGE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires