Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
023200420 | ABB

ABB | 023200420 | Horizontal Marker Strip 10 Strips From 21 To 30

  • Réf. fabricant 023200420
  • PART #535859
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Card of 100 markers, repeated increasing order 10 times
Applications

For Horizontal Terminal Block Assembly

Spécifications
  • Size: 6 mm Width X 5 mm Height
  • Material: Polyamide
  • Background Color: White
  • Legend: 21 - 30
  • Legend Color: Black
  • Markers Per Page: 100
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires