Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
023300001 | ABB

ABB | 023300001 | Marker Card, Blank 100 Markers

  • Réf. fabricant 023300001
  • PART #535860
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Card of 100 markers
Applications

For Terminal Blocks

Spécifications
  • Size: 6 mm Width X 10 mm Height
  • Material: Polyamide
  • Background Color: White
  • Legend: Blank
  • Markers Per Page: 100
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires