Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0237-011 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0237-011 | 20 PCS of Bare board 1 channel video server for built-in purposes. Motion JPEG and MPEG-4. Up to 30 fps. I/O for alarm/event handling. RS-232 or RS-485 for data and PTZ control

  • Réf. fabricant 0237-011 | 282 20-PK
  • PART #323633
Audio Support: YES
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOARD
PTZ Control: YES
Type: ENCODER
Description

20 PCS of Bare board 1 channel video server for built-in purposes. Motion JPEG and MPEG-4. Up to 30 fps. I/O for alarm/event handling. RS-232 or RS-485 for data and PTZ control

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires