Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
024LBS1LAFERJA | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 024LBS1LAFERJA | 24F 62.5/125 LT IN/OUT RISER 3.5/1.0DB/KM 200/600MHZ*KM SINGLE TUBE CLT

  • Réf. fabricant 024LBS1LAFERJA
  • PART #370-547-PIRE-24
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 24
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires