Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0253-15C | GREENLEE

GREENLEE | 0253-15C | Nut Driver, 3/8 in.X3 in. (Pop)

  • Réf. fabricant 0253-15C
  • PART #343868
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - HEAVY
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL - CHROME PLATED
Product Type: NUT - DRIVER
Size / Capacity: 3/8
Width / Diameter: NONE
Description

Drive Size : 3/8 IN; Finish : Chrome Plated; Overall Length : 7-5/16 IN (18.600 CM); Shank Length : 3.000 IN; Shank Type : Hollow; Standard : ASME/ANSI; Type : Standard, Heavy Duty; Weight : 0.200 LB (0.090 KG)

Caractéristiques
  • Rugged hollow shaft for bolt clearance
  • Heavy-duty construction for longer life
  • Handle color marked for easy identification of nut driver size
  • Precision 6-point sockets for accurate fastener fit
  • High-grade, rust resistant, chrome-plated finish
  • Soft, cushioned grip for extra comfort and torque
  • Exceeds ASME/ANSI specifications
  • Lifetime limited warranty
  • Note: This is not an insulated tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires