Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0284-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0284-004 | M3011 Fixed Dome Network Camera

  • Réf. fabricant 0284-004 | M3011
  • PART #386514
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: COLOR 640X480
Signal Process: IP
Description

AXIS M3011 Fixed Dome Network Camera is an ultra-compact fixed dome for recessed, drop ceiling mount, delivering multiple, individually configurable H.264, Motion JPEG and MPEG-4 Part 2 streams.

Must be a reseller to purchase this product.

This paris discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Ultra-discreet fixed dome design
  • Progressive scan
  • Multiple H.264 streams
  • Easy installation
  • Power over Ethernet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires