Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0288-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0288-004 | Q7401 One Channel Video Encoder. Max. D1 at 30/25 fps. SD/SDHC Memory Card Slot

  • Réf. fabricant 0288-004 | Q7401
  • PART #375405
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
Type: ENCODER
Description

AXIS Q7401 Video Encoder enables one analog video channel to be converted into multiple, high quality H.264 and Motion JPEG streams in an IP-Surveillance system.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Full frame rate in H.264 and Motion JPEG in all resolutions
  • Reduced bandwidth using H.264 compression
  • Multiple, individually configurable streams
  • Recordings can be stored on SD/SDHC cards
  • Intelligent video capabilities
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires