Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0289-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0289-001 | Q7406 VIDEO ENCODER BLADE 6 CHANNEL, H.264 D1 RESOLUTION

  • Réf. fabricant 0289-001 | Q7406
  • PART #378447
Audio Support: NO
Capacity: 6 CHANNEL
Form Factor: BLADE
Type: ENCODER
Description

AXIS Q7406 Video Encoder Blade enables six analog video channels to be converted into

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Full frame rate in H.264 and Motion JPEG in all resolutions
  • Reduced bandwidth and storage using H.264 compression
  • Multiple, individually configurable streams
  • High density with six individual channels
  • Intelligent video capabilities
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires