Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0290-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0290-004 | 0290-004 FIXED CAMERA H.264 DOME, TAMPER-RESIST, TWO WAY AUDIO, 2.8-10MM, PoE

  • Réf. fabricant 0290-004
  • PART #375401
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 640 X 480
Signal Process: IP
Description

AXIS P3301 Fixed Dome Network Cameras offer compact indoor video surveillance with superior image quality, multi-streaming H.264, Motion JPEG, two-way audio and Power over Ethernet.

Must be a reseller to purchase this product


This part is disconted by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Superior image quality
  • Multiple H.264 streams
  • Unobtrusive and compact design
  • Intelligent video capabilities
  • Power over Ethernet
  • Advanced security and network management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires