Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
029004103 | ABB

ABB | 029004103 | Switch Terminal Block, 26-12 AWG, Grey

  • Réf. fabricant 029004103
  • PART #521480
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Heavy duty switch, terminal blocks with blade
Spécifications
  • Wire Size: UL Standard: 26 - 12 AWG (Solid And Stranded)
  • Spacing: 0.198 in.
  • Amperage Rating: 8 A (UL)
  • Voltage Rating: 600 V (UL)
  • Color: Grey/Orange
  • Mounting: DIN 3 Rail
  • Connection: Spring Clamp
  • Size: 2.28 in. Width X 23 in. Height
  • Flammability: V0 (UL94)
  • Screw Driver Size: 3.5 mm
  • Insulation: Polyamide
  • Wire Strip Length: 0.37 in.
  • Gauge Type: A2
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires