Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0291-024 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0291-024 | Q7404 Video Encoder 10-pack

  • Réf. fabricant 0291-024 | Q7404 10PK
  • PART #398789
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: BOX
Type: ENCODER
Description

AXIS Q7404 Video Encoder in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included. AXIS Q7404 Video Encoder enables four analog video channels to be converted into multiple H.264 and Motion JPEG streams in an IP-based video surveillance system.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Full frame rate in H.264 and Motion JPEG in all resolutions
  • Reduced bandwidth using H.264 compression
  • High-quality, two-way audio
  • Intelligent video capabilities
  • Image setting adjustment
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires