Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0294-021 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0294-021 | AXIS 209FD-R M12 in 10-pack/bulk. NO Midspans

  • Réf. fabricant 0294-021 | 209FD-R M12 10P
  • PART #373620
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: COLOR 640X480
Description

AXIS 209FD-R M12 in 10-pack/bulk. NO Midspans

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires