Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0300-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0300-004 | Small-sized indoor network camera. Fixed lens. 1/4" progressive scan CMOS sensor. Connects over wireless LAN (IEEE 802.11g) or wired Ethernet. Multiple, individually configurable H.264, Motion JPEG and MPEG-4 Part 2 streams; max VGA 640 x 480 resolution

  • Réf. fabricant 0300-004 | M1031-W
  • PART #384637
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 640 X 480
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires