Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0300000C | DRAKA CABLETEQ

DRAKA CABLETEQ | 0300000C | 14-1C 7 STR R90 2HR FIRE RATEDCSA 38-95 ULCS139 600V BLK JKTFT4/ST1 231593

  • Réf. fabricant 0300000C
  • PART #8LI-R90-14
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Stranding: 7 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: SR-SILICON RUBBER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: XLPO-CROSS-LINKED POLYOLEFIN
Product Type: HIGH TEMP
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires