Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
030446107 | ABB

ABB | 030446107 | Insulated Ferrule, 12AWG, 17mm Overall Length Grey

  • Réf. fabricant 030446107
  • PART #536058
Type: TERMINAL BLOCK
Spécifications
  • Wire Size: 12 AWG
  • Color: Grey
  • Size: 17 mm Length
  • Length 2: 10 mm Outer diameter: 3.2 mm at one end and 5.4 mm at the other end Inside diameter : 2.8 mm at one end and 4.8 mm at the other end Thickness: 0.2 mm at one end and 0.3 mm at the other end
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires