Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0310-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0310-004 | P5532 PTZ Dome Network Camera, IP-51-rated indoor, with 29x zoom, full frame rate H.264 video in D1 (720x480/576)

  • Réf. fabricant 0310-004 | P5532
  • PART #424079
Compression Type: H.264
Dome Color: SMOKED AND CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: HDTV 720P
Signal Process: IP
Description

AXIS P5532 PTZ Dome Network Camera is a cost-effective, IP-51-rated indoor pan/tilt/zoom camera with 29x zoom, full frame rate H.264 video in D1 (720x480/576) resolution.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supper with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 29x optical zoom
  • D1 resolution, H.264, Day/Night functionality
  • IP51-rated protection against dust and dripping water
  • High Power over Ethernet (IEEE 802.3at)
  • Advanced Gatekeeper
Spécifications
  • Indoor PTZ Dome Network Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires