Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0318-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0318-004 | Q6032-E 60 HZ PTZ OUTDOOR IP66-RATED, 35X, H.264 -40+50C HIGH PoE ONLY

  • Réf. fabricant 0318-004 | Q6032-E PTZ
  • PART #397194
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 4 CIF
Signal Process: IP
Description

The IP66/NEMA 4X-rated, Day/Night AXIS Q6032-E PTZ Dome features 35x optical zoom, Arctic Temperature Control, High PoE, 220 tilt, wide dynamic range, H.264 and Motion JPEG

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinuedy the supplier.

Caractéristiques
  • 35x optical zoom and 220 tilt
  • Outdoor-ready and Arctic Temperature Control
  • D1 resolution, Day/Night and H.264
  • Auto-tracking
  • High Power over Ethernet (IEEE 802.3at)
Infos techniques et normes

IP10

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires