Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0319-041 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0319-041 | P7001 Bare Board One Channel Video Decoder. Decodes H.264, MPEG-4 and Motion JPEG.

  • Réf. fabricant 0319-041 | P7701 BAREB
  • PART #428835
Audio Support: YES
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
Type: DECODER
Description

AXIS P7701 is a one-channel decoder for simple monitoring solutions, with full frame rate in H.264, MPEG-and Motion JPEG. It supports video source sequencing and is PoE enabled. Bare board 1 channel video decoder. No power supply.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Decodes H.264, MPEG-4 and Motion JPEG
  • Digital or analog video output
  • Sequence mode and auto-connect on alarm
  • High-quality audio
  • Power over Ethernet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires