Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0326-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0326-001 | P3344 HDTV, FIXED DOME CAMERA 2.5-6 MM DC-IRIS, DAY/NIGHT H.264, PoE

  • Réf. fabricant 0326-001 | P3344 6MM
  • PART #395947
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 720P
Signal Process: IP
Description

AXIS P3344 6mm Fixed Dome Network Camera offers superb video quality in HDTV 720p/1MP resolution, multiple H.264 and Motion JPEG streams, Day/Night functionality and remote focus and zoom.

Must be a reseller to purchase this product

This part has bn discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Superb video including HDTV quality
  • Easy installation with remote focus and zoom
  • P-Iris control
  • Digital PTZ
  • Multiple H.264 and Motion JPEG video streams
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires