Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
034-1030 | AMPHENOL

AMPHENOL | 034-1030 | HDBNC Right Angle PCB Jack

  • Réf. fabricant 034-1030
  • PART #444277
Crimp Tool Anixter No.: 140497
Crimp Tool Vendor No.: CTL-1
Die Anixter No.: -----
Die Vendor No.: -----
Figure: A
Notes: 50 ohms
Term Tool Anixter No.: 140497
Term Tool Vendor No.: CTL-1
Term Type: H-C-C
Type: BNC 75 OHM
Vendor: Amphenol
_Type: Hex crimp
Description

HDBNC Plug for Belden 1505A

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires