Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0351-08M | GREENLEE

GREENLEE | 0351-08M | Pliers, Long Nose, 8 in. Molded

  • Réf. fabricant 0351-08M
  • PART #365865
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL - HIGH SPEED
Product Type: PLIERS - GRIPPING - LONG NOSE
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Application : For Effectively Cuts Both Solid And Stranded Copper Wire; Grip Length : 8.000 IN Molded; Handle Type : Custom Grip; Material : Chrome Vanadium Steel; Overall Length : 8-9/16 IN (21.700 CM); Standard : ASME/ANSI; Type : Long Nose Side Cutt ing; Weight : 0.640 LB (0.290 KG)

Caractéristiques
  • Forged from chrome vanadium steel for greater durability and strength
  • Effectively cuts both solid & stranded copper wire
  • Serrated jaws and laser-hardened cutting edges for optimum cutting and gripping performance
  • Through-hardened steel for longer lifeExceeds ASME/ANSI specifications
  • Rugged riveted construction for smooth precise action
  • Lifetime limited warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires