Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
035620411 | ABB

ABB | 035620411 | Distribution Block, 1-P, 125A DIN: 1X8-2AWG/1X10-6AWG Out:6X14-6AWG

  • Réf. fabricant 035620411 | 1SNA356204R1100
  • PART #524534
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Distribution blocks, single pole
Spécifications
  • Wire Size: UL/CSA Standard: 8 - 2 /10 - 6 AWG Left/Right Inputs Size, 14 - 6 AWG Outputs With/Without Ferrules
  • Spacing: 136 in.
  • Amperage Rating: 125 A (UL/CSA)
  • Voltage Rating: 600 V (UL/CSA)
  • Color: Grey Body
  • Mounting: DIN 3 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Number Of Poles: 1
  • Tightening Torque: 31/17.6 in-lb
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires