Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
035621021 | ABB

ABB | 035621021 | BRT175A 3 Pole Distribution Block

  • Réf. fabricant 035621021
  • PART #489915
Rating: IP20
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • IP 20 Protection (Touch-Safe)
  • Flexible Mounting: DIN 3 or Surface Mount
  • Rated Voltages to 600
  • Screw Clamp Termination of Conductors
  • Space-Saving Size
Applications

Entrelec by ABB's distribution terminal blocks were designed with safety and variety in mind for their demanding customer base. Distribution terminal blocks are available as interconnected, single pole, three pole and four pole blocks.

Spécifications
  • Wire Size: UL Standard: 6 - 2/0 AWG Input (Per Pole), 14 - 4 AWG Output (Per Pole)
  • Amperage Rating: 175 A (UL)
  • Voltage Rating: 600 V (UL)
  • Color: Grey Body
  • Mounting: DIN 3 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Tightening Torque: Input: 53.1 in-lb, Outout: 26.53 in-lb lb-IN
  • Number Of Poles: 4
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, IEC, NFC/VDE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires