Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0357-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0357-004 | Q6032 PTZ DOME NETWORK CAMERA 35X OPTICAL ZOOM AUTO DAY/NGT 360 DEG ROTATION

  • Réf. fabricant 0357-004 | Q6032
  • PART #447358
Compression Type: H.264
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: D1
Signal Process: IP
Description

The IP52-rated AXIS Q6032 PTZ Dome offers extended D1 resolution, 35x optical zoom, high-speed pan/tilt, Day/Night functionality, WDR, PoE+, H.264/Motion JPEG, and Active Gatekeeper

Must be a reseller to purchase this product

This part has been disntinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 35x optical zoom, Day/Night functionality
  • IP52-rated protection against dust and dripping water
  • Extended D1 resolution, H.264
  • Active Gatekeeper and tour recording
  • Power over Ethernet Plus (IEEE 802.3at)
Spécifications
  • PTZ Dome Network Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires