Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0362-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0362-004 | Q6034-E 60HZ OUTDOOR-READY PTZ HIGH SPEED DOME, HDTV 720P HI PoE, IP66, H.264

  • Réf. fabricant 0362-004 | Q6034-E 60HZ
  • PART #427462
Compression Type: H.264
Dome Color: SMOKED AND CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: HDTV 720P
Signal Process: IP
Description

The outdoor-ready, high-speed AXIS Q6034-E 60 Hz PTZ Dome, with IP66/NEMA 4X ratings, offers HDTV 720p, 18x zoom, High PoE, Arctic Temperature Control, H.264 and Motion JPEG

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinueby the supplier.

Caractéristiques
  • HDTV 720p, Day/Night and H.264
  • Outdoor-ready and Arctic Temperature Control
  • 18x optical zoom and 220 tilt
  • Advanced Gatekeeper functionality
  • High Power over Ethernet (IEEE 802.3at)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires