Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0370-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0370-001 | P3346-V Day/Night Fixed Dome Network Camera with Discreet, Vandal-resistant Indoor Casing. Vari-focal 3-9 MM P-iris Lens, Remote Focus and Zoom. Max. 3MP at 20 fps or HDTV 1080p at 30 fps. WDR

  • Réf. fabricant 0370-001 | P3346-V
  • PART #431732
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Discontinued by Manufacturer; See Suggested Replacement 448508 Below

Caractéristiques
  • High-performance video with HDTV quality
  • P-Iris control
  • Multiple H.264 and Motion JPEG video streams
  • Easy installation with remote focus and zoom
  • Digital PTZ and multi-view streaming
Spécifications
  • Multi View Vandal Resistance Network Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires