Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0387-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0387-001 | T92E24 Aluminum Outdoor Thermal Housing for Q1921 with 60MM Lens. Wallbracket and Sunshield Included

  • Réf. fabricant 0387-001 | T92E24 HOUSING
  • PART #447378
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Description

AXIS T92E24 Thermal Camera Housing is IP66-rated and cameras are powered by PoE. It is compatible with AXIS Q1921 with 60mm lens.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Dual shell
  • IP66-rated
  • One cable installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires