Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0390-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0390-001 | Q1921-E 35MM THERMAL CAMERA 30 fps, 384X288 RESOLUTION PoE, H.264, AUDIO

  • Réf. fabricant 0390-001 | Q1921-E 35MM
  • PART #429116
Compression Type: H.264
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 384 X 288
Signal Process: IP
Description

AXIS Q1921-E 35mm is an outdoor-ready thermal camera, 384 x 288 resolution, 30 fps, 55/29/15/9 angle of view (10/19/35/60 mm), ONVIF, H.264, audio, PoE and VMD.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supper.

Caractéristiques
  • Thermal imaging for IP-surveillance
  • Lens alternatives for different applications
  • High-quality detection
  • Intelligent video capabilities
  • Power over Ethernet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires