Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
04-057-17 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 04-057-17 | 3 Pair, 22 AWG, Buried Distribution Wire, BDW G, Solid Annealed Copper Conductor, Double Jacket, Corrugated, 5 mil Gopher Resistant Armoer, PE Black Jacket, 2500 FT Reel

  • Réf. fabricant 04-057-17
  • PART #F-03P22BPN
AWG: 22
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 71
Conductor/Pair Count: 3 PAIR
Gauge: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 3
Nom. O.D. (in.): 0.325
Specification - Exchange: REA, PE-86 FILLED BURIED WIRE
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires