Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
04-097-37 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 04-097-37 | Copper Cable, 25 Pair, 24 AWG, MEGAPIC OSP Broadband Backbone Category 5, Solid Annealed Copper, MEGAPIC-GF Shield, Sunlight and Weather-resistant PE Black Jacket 5000 FT. Reel

  • Réf. fabricant 04-097-37 | 002524291385
  • PART #E-002524AFO-5
AWG: 24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 242
Conductor/Pair Count: 25 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
No. of Pairs: 25
Nom. O.D. (in.): 0.670
Sheath - Exchange: COATED CORRUGATED 8 MIL ALUM/6 MIL STEEL, SJ CACSP
Specification - Exchange: REA, PE-39 FILLED DUCT & DIRECT BURIAL
Type: EXCHANGE CABLE
Vendor No.: 04-097-37
Weight lb./1,000 ft.: 242
_Type: MEGAPIC-GF
Description

MEGAPIC Category 5 cables provide an extension of the LAN beyond the premises. These cables are ideal for direct burial, underground and lashed aerial applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires