Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
04-104-04 | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 04-104-04 | Copper Cable, 100 Pair, 24 AWG, SEALPIC-84 Cables, Figure 8 With 0.25" 7-strand Extra High Strength Galvanized Steel Messenger, Solid Annealed Copper Conductor, Corrugated, Copolymer Coated 8mil Aluminum Tape Shield, Black PE Jacket, 5000 FT. Reel

  • Réf. fabricant 04-104-04
  • PART #E-010024AFC-SUP
Conductor/Pair Count: 100 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Sheath - Exchange: 5 MIL CORRUGATED COPPER, SJ CUPETH
Specification - Exchange: REA, PE-39 FILLED DUCT & DIRECT BURIAL
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires