Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0417-021 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0417-021 | P7214 in 10-pack. Power Supply Not Included. Cannot Be Sold Separately as Single Packs

  • Réf. fabricant 0417-021 | P7214 10PK
  • PART #456022-10PK
Audio Support: YES
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: ENCODER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires