Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0433-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0433-001 | T92E20 Outdoor PoE Camera Housing with Window-/Camera Heaters and Fan for P13XX, M11XX, Q16XX and Q1755. Die Cast Aluminum Casing and Wallbracket

  • Réf. fabricant 0433-001 | T92E20
  • PART #440497
Environment Type: OUTDOOR
Focal Length: FIXED
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING
Description

AXIS T92E20 Outdoor Housing is IP66-rated and cameras are powered by Power over Ethernet. It is compatible with AXIS Q1755, AXIS P13 Series and AXIS M11 Series.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Dual shell
  • IP66- and NEMA 4X-rated
  • IK10-rated
  • One cable installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires