Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0436-021 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0436-021 | M1144-L in 10-pack/Bulk. Cannot Be Sold Separately as Single Packs

  • Réf. fabricant 0436-021 | M1144-L 10PK
  • PART #479230-10PK
Compression Type: MJPEG
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARIABLE
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires