Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0437-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0437-001 | Q1602 Fixed Network Camera, Extended D1 (768x576), Day/Night, with Vari-focal 2.8-8MM DC-Iris Lens and Remote Back Focus. Lightfinder Technology. WDR - Dynamic Contrast. No Power Supply

  • Réf. fabricant 0437-001 | Q1602
  • PART #448506
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 768 X 576
Signal Process: IP
Description

AXIS Q1602 Network Camera is an extended D1 (768x576), indoor fixed camera built on Axis Lightfinder technology, with H.264, Motion JPEG and remote back focus.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplr.

Caractéristiques
  • Outstanding light sensitivity with Ligthfinder technology
  • Extended D1 resolution
  • Multiple H.264 video stream
  • Power over Ethernet
Spécifications
  • Extended D1 Resolution Fixed Camera Without Power Supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires