Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0444-004 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0444-004 | Q6035 PTZ DOME NETWORK CAMERA 20X OPTICAL ZOOM, INDOOR 360 DEG ROTATION

  • Réf. fabricant 0444-004 | Q6035
  • PART #447359
Compression Type: H.264
Dome Color: SMOKED AND CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

The indoor, IP52-rated AXIS Q6035 PTZ Dome Network Camera provides HDTV 1080p, 50/60 fps in HDTV 720p, 20x optical zoom, Day/Night, WDR, H.264 and PoE+.

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no sugted replacement.

Caractéristiques
  • HDTV 1080p 25/30 fps
  • HDTV 720p 50/60 fps
  • Day/Night and H.264
  • 20x optical zoom
  • Active Gatekeeper and tour recording
  • IP52 rating for protection against dust and dripping water
  • Power over Ethernet Plus (IEEE 802.3at)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires