Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0448-021 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0448-021 | M3114-R M12 2 mm in 10Pack/Bulk. No Midspans, No Mounting Adapters

  • Réf. fabricant 0448-021 | M3114-R M12 2MM
  • PART #452417-10PK
Compression Type: MJPEG
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED 2.9 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires