Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0450-001 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 0450-001 | M3114-VE NO CAP 2MM CAMERA DOME, OUTDOOR, VANDAL, 1MP WDR H.264, PoE MIN.

  • Réf. fabricant 0450-001 | M3114-VE 2MM NC
  • PART #452416
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 1 MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Ideal for ceiling-mount installations in outdoor entrance areas, AXIS M3114-VE Nocap 2 mm provides a 105 viewing angle, 1 megapixel/HDTV 720p resolution in H.264/Motion JPEG

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinueby supplier.

Caractéristiques
  • Flat, discreet design
  • Excellent video quality including HDTV 720p and H.264
  • Vandal-resistant
  • Tampering alarm
  • Quick installation including Power over Ethernet
Spécifications
  • HDTV Ultra-discreet Vandal-Resistant Network Camera Without Cap
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires