Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0451-12M | GREENLEE

GREENLEE | 0451-12M | Pliers, Pump, 12 in. Molded

  • Réf. fabricant 0451-12M
  • PART #365874
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL - HARDENED
Product Type: PLIERS - COMBINATION
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Adjustment Grooves : 7; Grip Length : 12.000 IN; Grip Type : Molded; Jaw Capacity : 2-1/4 IN (5.700 CM); Overall Length : 12.000 IN (30.500 CM); Standard : ASME/ANSI; Weight : 1.290 LB (0.590 KG)

Caractéristiques
  • Custom grip allows area foruser identification
  • Slip-proof, ergonomic molded grip for increased comfort and reduced user fatigue
  • Wider grip design provideslarger load bearing area
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires