Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
0453-15C | GREENLEE

GREENLEE | 0453-15C | Driver, Screwholding 1/4X7 in.

  • Réf. fabricant 0453-15C
  • PART #343872
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - HEAVY
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCREWDRIVER - SLOTTED - PARALLEL
Size / Capacity: 1/4
Width / Diameter: NONE
Description

Handle Type : Soft, Cushioned Grip; Overall Length : 11-1/8 IN (28.300 CM); Shank Length : 7.000 IN; Tip Size : 1/4 IN; Tip Type : Slotted; Type : Screw Holding, Heavy Duty; Weight : 0.300 LB (0.140 KG)

Caractéristiques
  • The industry's finest screw-holding device, available foreither slotted or Phillips screws
  • Easily holds screw in place when installing in hard-to-reach locations
  • Precision tip for accuratefastener fit
  • Heavy-duty construction for longer life
  • Soft, cushioned grip for extra comfort and torque
  • Handle marked for easy identification of screwdriver size and type
  • Lifetime limited warranty
  • Note: This is not an insulated tool
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires